Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 40; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH34SRJ-40S-05SH50
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH34SRJ-40S-0.5SH(50)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 40
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH34
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.809,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,96199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.007,35*
€ 5.958,7465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.977,40*
€ 5.923,106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.861,05*
€ 5.784,6495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.809,95*
€ 5.723,8405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.