Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 40; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FH34SRJ-40S-05SH99
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH34SRJ-40S-0.5SH(99)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 40
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH34
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 795,07*
€ 872,63*
Frei Haus
ab € 977,76*
€ 1.068,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 872,63*
€ 1.038,4297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 869,46*
€ 1.034,6574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 845,44*
€ 1.006,0736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 825,55*
€ 982,4045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 795,07*
€ 946,1333
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,59014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.