Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷80mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FHDK10N5150
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 10N5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10,4x27x14mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 20...80mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.