Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷80mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FHDK10P5150
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 10P5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10,4x27x14mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 20...80mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.