Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 15÷300mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FHDM12N5001/S35A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDM 12N5001/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Metall
Äußere Abmessungen: 12,4x35x35mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 15...300mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: baumer lichtsensor, fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.