Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 10,9mm; 10A; auf Kabel; Ausg: Leitungen; UL94V-0; 58V; 16AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FHLM0200ZPA
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     FHLM0200ZPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 58V
Ausgänge: Leitungen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 10A
Leitungsgröße: 16AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,9mm
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 7,92685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.691,71*
€ 2.013,1349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.666,32*
€ 1.982,9208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.615,53*
€ 1.922,4807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.598,60*
€ 1.902,334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.585,37*
€ 1.886,5903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.