Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 900um; gelb; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 900um; gelb; Gold
LWL Pigtail; SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 900um; gelb; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PIG-002
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-SCA-XX-S-002.0-P9-D-09-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
Hersteller: FIBRAIN
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;P9 Pigital 900;Singlemode (SM)
Herstellerserie: Gold
Lichtwellenleiter Größe: 900µm
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.