Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; E2/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 900um; gelb; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; E2/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 900um; gelb; Gold
LWL Pigtail; E2/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 900um; gelb; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PIG-008
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-E2A-XX-S-002.0-P9-D-09-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
Hersteller: FIBRAIN
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: E2/APC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;P9 Pigital 900;Singlemode (SM)
Herstellerserie: Gold
Lichtwellenleiter Größe: 900µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.