Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-SPLIT-008
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     FPLC-G0-2-116-90-1-2-X1-3-SCA-SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x16
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Ausführung: optisch
Herstellerserie: Gold
Maße (a x b x c): 60x12x4mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.