Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 0,25"; Größe: 14; gerade; 1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Stahl; 0,25"; Größe: 14; gerade; 1,6mm
Nadel: Stahl; 0,25"; Größe: 14; gerade; 1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-14-1/4
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,6mm
Korpusfarbe: oliv
Größe: 14
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 0,25"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.