Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 3"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Stahl; 3"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock
Nadel: Stahl; 3"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-14-3-ES
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,6mm
Korpusfarbe: oliv
Größe: 14
Eigenschaften des Lötgerätes: Nadel mit Epoxydharz abgedichtet
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 3"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.