Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 4"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Stahl; 4"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock
Nadel: Stahl; 4"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-14-4-ES
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,6mm
Korpusfarbe: oliv
Größe: 14
Eigenschaften des Lötgerätes: Nadel mit Epoxydharz abgedichtet
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 4"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.