Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Kunststoff flexibel; 1,5"; Größe: 14; gerade; 1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Kunststoff flexibel; 1,5"; Größe: 14; gerade; 1,6mm
Nadel: Kunststoff flexibel; 1,5"; Größe: 14; gerade; 1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-14
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,6mm
Korpusfarbe: oliv
Material des Endstücks: Polypropylen
Größe: 14
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Kunststoff flexibel
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 1,5"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel 1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.