Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 0,5"; Größe: 18; gerade; 0,84mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Stahl; 0,5"; Größe: 18; gerade; 0,84mm
Nadel: Stahl; 0,5"; Größe: 18; gerade; 0,84mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-18-1/2-ES
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün 18ga
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 0,84mm
Korpusfarbe: grün
Größe: 18
Eigenschaften des Lötgerätes: Nadel mit Epoxydharz abgedichtet
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 0,5"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.