Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 0,25"; Größe: 18; gerade; 0,84mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Stahl; 0,25"; Größe: 18; gerade; 0,84mm
Nadel: Stahl; 0,25"; Größe: 18; gerade; 0,84mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-18-1/4-ES
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 0,84mm
Korpusfarbe: grün
Größe: 18
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 0,25"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.