Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 2"; Größe: 18; gerade; 0,84mm; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Stahl; 2"; Größe: 18; gerade; 0,84mm; Befestigung: Luer Lock
Nadel: Stahl; 2"; Größe: 18; gerade; 0,84mm; Befestigung: Luer Lock
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-18-2-ES
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün 18ga
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 0,84mm
Korpusfarbe: grün
Größe: 18
Eigenschaften des Lötgerätes: Nadel mit Epoxydharz abgedichtet
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 2"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.