Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 18; Doppelkegel,gerade; 0,84mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 18; Doppelkegel,gerade; 0,84mm
Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 18; Doppelkegel,gerade; 0,84mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-18H-DT
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel grün 18ga
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 0,84mm
Korpusfarbe: grün
Größe: 18
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Kunststoff
Nadelform: gerade;Doppelkegel
Länge - Zoll: 1,25"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, dosiernadel grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.