Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 27; gerade,kegelförmig; 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 27; gerade,kegelförmig; 0,2mm
Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 27; gerade,kegelförmig; 0,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-27-ESD
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8501298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 0,2mm
Korpusfarbe: schwarz
Größe: 27
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Nadel-Typ: Kunststoff
Nadelform: gerade;kegelförmig
Länge - Zoll: 1,25"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.