Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastic anchor; with screw; 10x140; zinc-plated steel; SXRL-FUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FISCHER-522723
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Hersteller: FISCHER
Material: verzinkter Stahl
Durchmesser: 10mm
Länge: 140mm
Material der Bolzen: Kunststoff
Anwendung: gates and doors;for cable trays;windows;kitchen cabinets;built-in wardrobes;TV brackets
Einheitspreis: Ja
Ausführung: with screw
Montage Element-Typ: Dübel
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Herstellerserie: SXRL-FUS
Gewinde + Länge - #Suche: 10x140
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6686*
€ 0,8586*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,671*
€ 0,861*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6983*
€ 0,9286*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,12*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 76,41*
€ 93,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,64*
€ 111,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,57*
€ 100,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,68*
€ 93,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,41*
€ 92,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 76,49*
€ 91,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 76,41*
€ 90,93
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.