Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 30,48m; schwarz; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 30,48m; schwarz; PVC
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 30,48m; schwarz; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-FIT-105-1/8-BK-100
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F1051/8 BK005 BLACK 100 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...105°C
Material: PVC
Länge: 30,48m
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 105°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,25*
€ 108,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,35*
€ 106,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,31*
€ 97,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,48*
€ 92,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,41*
€ 89,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,64*
€ 75,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.