Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 25mm; ØAußen: 6,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 25mm; ØAußen: 6,3mm
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 25mm; ØAußen: 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-3.5-25
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-3.5-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Betriebstemperatur: -30...85°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 6,3mm
Innendurchmesser: 3,5mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.