Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 2mm; ØAußen: 6,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 2mm; ØAußen: 6,3mm
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 2mm; ØAußen: 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-4-2
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-4-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Betriebstemperatur: -30...85°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 6,3mm
Innendurchmesser: 4,2mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,375*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,205*
€ 2,62395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.