Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 5mm; ØAußen: 6,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 5mm; ØAußen: 6,3mm
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 5mm; ØAußen: 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-4-5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     4-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Betriebstemperatur: -30...85°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 6,3mm
Innendurchmesser: 4,2mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.