Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 8mm; ØAußen: 8,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 8mm; ØAußen: 8,6mm
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 8mm; ØAußen: 8,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-5-8
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-5-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Betriebstemperatur: -30...85°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 8,6mm
Innendurchmesser: 5,6mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.