Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 5,6mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 5,6mm; Polyamid
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 5,6mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-CC-16
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-CC-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 11,6mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 5,6mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe B: 6,4mm
Größe D: 12,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.