Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 4,5mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIX-CC-2
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     CC-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 9,7mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 4,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe B: 5,4mm
Größe D: 10,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.