Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 20mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 20mm; Polyamid
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 20mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-CC-9
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-CC-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 12,9mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 20mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe B: 5,4mm
Größe D: 21,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.