Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5mm; Gummi; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5mm; Gummi; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 8mm; ØÖffn: 5mm; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-GR-15
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-GR-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: FIX&FASTEN
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Gehäuse-Material: Gummi
Durchmesser der Öffnung: 5mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.