Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,8mm; Silikon; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,8mm; Silikon; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,8mm; Silikon; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-GR-67
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-GR-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: FIX&FASTEN
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Gehäuse-Material: Silikon
Durchmesser der Öffnung: 6,8mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0818*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.