Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,5mm; ØÖffn: 7,2mm; Silikon; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 11,5mm; ØÖffn: 7,2mm; Silikon; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 11,5mm; ØÖffn: 7,2mm; Silikon; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-GR-97
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-GR-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: FIX&FASTEN
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,5mm
Gehäuse-Material: Silikon
Durchmesser der Öffnung: 7,2mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.