Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 9,5mm; L: 38mm; W: 25mm; Griff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; Polyamid; schwarz; H: 9,5mm; L: 38mm; W: 25mm; Griff
Griff; Polyamid; schwarz; H: 9,5mm; L: 38mm; W: 25mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HAND-38V0B
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HAND-38V0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,2mm
Raster Montageöffnungen: 30mm
Breite: 25mm
Material: Polyamid
Höhe: 9,5mm
Länge: 38mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.