Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 32mm; L: 53,5mm; W: 6,3mm; Griff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; Polyamid; schwarz; H: 32mm; L: 53,5mm; W: 6,3mm; Griff
Griff; Polyamid; schwarz; H: 32mm; L: 53,5mm; W: 6,3mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HANU-48N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HANU-48N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 48mm
Breite: 6,3mm
Material: Polyamid
Höhe: 32mm
Länge: 53,5mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.