Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 28,5mm; L: 36mm; W: 15,3mm; Griff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; Polyamid; schwarz; H: 28,5mm; L: 36mm; W: 15,3mm; Griff
Griff; Polyamid; schwarz; H: 28,5mm; L: 36mm; W: 15,3mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HANU-73
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HANU-73 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,2mm
Raster Montageöffnungen: 32x8,5mm
Breite: 15,3mm
Material: Polyamid
Höhe: 28,5mm
Länge: 36mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.