Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 9,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 9,7mm
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 9,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-306
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 4,4mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 3,4mm
Höhe: 9,7mm
Montagetiefe: 2,1mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Anzahl Dioden: 2
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0684*
  
Preis gilt ab 315.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 525 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 315000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.