Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-308
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 4,6mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 3,4mm
Höhe: 10mm
Montagetiefe: 1,5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Anzahl Dioden: 2
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.