Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 8,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 8,7mm
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 8,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-312
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 4,7mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 3,3mm
Höhe: 8,7mm
Montagetiefe: 0,5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Anzahl Dioden: 1
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,995*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.