Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; W: 4,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; W: 4,3mm
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; W: 4,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-323
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 4,3mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 3,4mm
Höhe: 9,65mm
Montagetiefe: 2mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Anzahl Dioden: 2
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.