Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; Anz.Dioden: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; Anz.Dioden: 1
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; Anz.Dioden: 1
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-6501
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-6501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 6,35mm
Material: Polyamid
Durchmesser der Öffnung: 5mm
Höhe: 6,3mm
Montagetiefe: 3,5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Sockeleigenschaften: Zusammenfügen der Sockel in größere Verbände möglich
Anzahl Dioden: 1
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,055*
€ 6,01545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.