Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5,6mm
Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED3-1
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED3-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,4mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 5,6mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Ausführung der Fassung: einteilig
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.