Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 4,8mm
Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 4,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED3-28
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED3-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 5,2mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 4,8mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Ausführung der Fassung: einteilig
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.