Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 6,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 6,9mm
Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 6,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED5-5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED5-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 6,9mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Ausführung der Fassung: einteilig
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.