Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; 3 PIN; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; 3 PIN; schwarz; UL94V-2
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; 3 PIN; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LEK-508
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LEK-508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 7,5mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Höhe: 6mm
Montagetiefe: 1mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: 3 PIN
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.