Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 380mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 380mm; W: 4,8mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 380mm; W: 4,8mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M-4.8X380/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M-4.8X380/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 380mm
Durchmesser Befestigungsloch: 5,5mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.