Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 380mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 380mm; W: 4,8mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 380mm; W: 4,8mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M-4.8X380/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M-4.8X380/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 380mm
Durchmesser Befestigungsloch: 5,5mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.