Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 420mm; W: 7,6mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 420mm; W: 7,6mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Befestigungsöffnung; L: 420mm; W: 7,6mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M-7.6X420/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M-7.6X420/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 420mm
Durchmesser Befestigungsloch: 6,3mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 110mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Ausführung: mit Befestigungsöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.