Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 10,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 10,1mm; schwarz
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 10,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M09
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M09
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Material: Polyamid
Höhe: 10,1mm
Gehäuse Zubehör-Typ: Blende
Wandstärke: 3,3mm
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: Ø11,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.