Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11mm; schwarz
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M22
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M22
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Material: Polyamid
Höhe: 11mm
Gehäuse Zubehör-Typ: Blende
Wandstärke: 3,3mm
Abmessungen: Ø25,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.