Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11mm; schwarz
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M25
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 25mm
Material: Polyamid
Höhe: 11mm
Gehäuse Zubehör-Typ: Blende
Wandstärke: 3,3mm
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: Ø28,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.