Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11,3mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11,3mm; schwarz
Blende; Polyamid; Stärke Wände: 3,3mm; H: 11,3mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-M30
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 30mm
Material: Polyamid
Höhe: 11,3mm
Gehäuse Zubehör-Typ: Blende
Wandstärke: 3,3mm
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: Ø34,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0938*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.