Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Fuß; schwarz; Gummi; A: 10mm; B: 9,5mm; C: 4,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebender Fuß; schwarz; Gummi; A: 10mm; B: 9,5mm; C: 4,5mm
Selbstklebender Fuß; schwarz; Gummi; A: 10mm; B: 9,5mm; C: 4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-RF-003
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-RF-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Material: Gummi
Größe A: 10mm
Einheitspreis: Nein
Größe B: 9,5mm
Montage Element-Typ: selbstklebender Fuß
Größe C: 4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,485*
€ 2,95715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.